CCMT 120408 SP4019

Artiklové číslo: 260188 SP4019
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    451,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    376,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 120408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ SP4019
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek 73
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 30 m/min - 440 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260188 SP4019
EAN / GTIN 2050001939111
Číslo výrobce 5659283

Aplikační tabulka

Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 
suché