{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCGW 060202 FN | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | PKD | |
Řezný materiál | PKD | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Provedení řezných hran | N | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc pro hliník < 10 % Si | 300 m/min - 2 000 m/min | |
Řezná rychlost vc pro neželezné kovy | 300 m/min - 1 500 m/min | |
Řezná rychlost vc pro G(C)FK | 150 m/min - 600 m/min | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Úhel čela | 0 stupeň | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 265800 N | |
EAN / GTIN | 4045197502377 |