Soustružnický držák GARANT Master eco krátký 25/08 mm

Artiklové číslo: 251910 25/08
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Eco
Velikost stopky 25 mm
Velikost destiček 8 mm
Způsob použití pravý
Norma DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku PWLNR/L 2525H08
Vhodná vyměnitelná břitová destička WN.. 0804..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 30 mm
Celková délka L 100 mm
Podložka 259031 48
Lomená páka 259015 15
Šroubek klínku 259018 15
Pružina 259046 4
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Použití Podélné soustružení vnější; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251910 25/08
EAN / GTIN 4062406734114

Popis

Provedení:

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Poznámka:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "Master Eco" Zobrazit všechny
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
    Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku