Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WNMG 080408, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 252070 HB7140-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    280,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    233,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
781 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar tříhranný
Šířka řezné destičky B 12,7 mm
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Délka řezné destičky L 8 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 8 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód WNMG 080408
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Provedení lamače třísek VM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7140-2
Povlak AlTiN
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WNMG 080408
Označení řezné destičky WNMG 080408
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 6 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Obrábění / vnějších závitů (EGE)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 1 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 252070 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315438
Číslo výrobce 252070 HB7140-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.