{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky d | 12 mm | |
⌀ otvoru d1 | 4 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka a | 8 mm | |
Upínací výška b | 11 mm | |
Délka l2 | 45 mm | |
Celková délka Lcelk. | 70 mm | |
Druh produktu | Držáky břitů |
Katalogové číslo | 240100 12/4 | |
EAN / GTIN | 4047109019331 | |
Číslo výrobce | H50 01240 |