PICCO RM050.08-4 IC909 Destičky pro tvarové soustružení s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, optimalizované pro obrábění přesných průměrů na součástech z materiálů pro zdravotnickou techniku

Artiklové číslo: 6412101
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6412101
EAN / GTIN 7291075361742
Číslo výrobce 6412101
L-číslo L24030 157

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové a pájené nástroje pro dělení/roubkování a oddělování, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 0,03 mm, celková délka (OAL) 20 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.03 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 0.7 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 0.8 mm
  • Celková délka (OAL) 20 mm
  • Minimální presah (OHN) 4 mm