PICCO R 006M0200-15 IC908 Břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení s vybráním

Artiklové číslo: 6412028
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6412028
EAN / GTIN 7291075087932
Číslo výrobce 6412028
L-číslo L24030 129

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, hloubka řezu, max (CDX) 1,8 mm, šířka řezu (CW) 2 mm, celková délka (OAL) 30 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Šírka predního konce (a) 5.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6 mm
  • Celková délka (OAL) 30 mm