PICCO L 007.0150-30 IC228 Břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení s vybráním

Artiklové číslo: 6402424
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6402424
EAN / GTIN 7291075087697
Číslo výrobce 6402424
L-číslo L24030 72

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7 mm, poloměr rohu (RE) 0 mm, hloubka řezu, max (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm, celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Šírka predního konce (a) 6.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6.8 mm
  • Celková délka (OAL) 45 mm