Vložka pro protlačování profilu, vnitřní šestihran metrický ⌀ d = 8 mm 8 mm

Artiklové číslo: 293040 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 8 mm
Profil Šestihran
L 12,5 mm
L1 18 mm
Tolerance + 0,14 až + 0,17 mm
⌀ d 8 mm
Řezný materiál HSS
Povlak TiN
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 293040 8
EAN / GTIN 4045197946393

Popis

Provedení:

S povlakem TiN.

Použití:

K výrobě profilů v jednom pracovním kroku.

Vhodné pro:

Držák pro profilový trn č. 293020293079.

Poznámka:

  • Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.
  • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.
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
    Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku