Držák na obrábění drážek krátký ⌀ DS 20 mm 5 mm

Artiklové číslo: 290359 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 20 mm
Vnitřní chlazení ano
Vhodné pro šířku drážky m 5 mm
Užitná délka L1 33 mm
⌀ držáku destiček D1 12 mm
Středové přesazení L3 6,35 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 12,82 mm
Šroub 290399 1
Délka stopky Ls 50 mm
Stopka kombinovaná stopka
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290359 5
EAN / GTIN 4062406099459

Popis

Pozor:

Min. ⌀ předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. ⌀ předvrtání 38,22 mm.)

Poznámka:

  • Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a řezné vložky (identická velikost).
  • U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391290393.
  • U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky
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
    Od šířky drážky m (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku