{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 20 mm | |
Invändig | ja | |
lämplig för spårbredd m | 5 mm | |
Effektiv längd L1 | 33 mm | |
Skärhållardiameter D1 | 12 mm | |
Mittförskjutning L3 | 6,35 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 12,82 mm | |
Skruvar | 290399 1 | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Skaft | kombiskaft | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 290359 5 | |
EAN/GTIN | 4062406099459 |