XNUWB 13-11.98-0.3 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 6885 (tolerance P9)

Artiklové číslo: 6405314
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405314
EAN / GTIN 7291075304107
Číslo výrobce 6405314
L-číslo L23940 1984

Popis

Popis:

Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 5,7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.7 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 20.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.3 mm