MTECS 08077C35 14UN IC908 Závitové frézy z karbidu s malým průměrem a profilem UN pro oceli

Artiklové číslo: 5667141
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5667141
EAN / GTIN 7291075194388
Číslo výrobce 5667141
L-číslo L24210 53

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 7,7 mm, celková délka (OAL) 64 mm, stoupání závitu (TP) 1,814 mm, jmenovitý průměr závitu 7/16, jmenovitý průměr závitu 7/16, velikost závitu 7/16, závit na palec (TPI) 14 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 7.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.814 mm
  • Velikost závitu 7/16
  • Pocet závitu na palec (TPI) 14 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 35.2 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny