MTECD 12118D35 2.0ISO IC908 Krátké závitové vrtáky v levotočivém provedení pro výrobu závitových otvorů, vnitřních závitů ISO a zkosení

Artiklové číslo: 5667201
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5667201
EAN / GTIN 7291075327960
Číslo výrobce 5667201
L-číslo L24210 28

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezu (DC) 11,8 mm, celková délka (OAL) 84 mm, rozteč závitů (TP) 2 mm, jmenovitý průměr závitu M16-M23, jmenovitý průměr závitu M16-M23, velikost závitu M16-M23

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 11.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 84 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm
  • Velikost závitu M16-M23
  • Použitelná délka (LU) 35 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny