MTEC 1616D28 11BSPT IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro výrobu vnitřních a vnějších závitů BSP

Artiklové číslo: 5603889
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603889
EAN / GTIN 7291075167818
Číslo výrobce 5603889
L-číslo L24210 373

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezu (DC) 14,17 mm, celková délka (OAL) 101 mm, stoupání závitu (TP) 2,309 mm, počet závitů na palec (TPI) 11 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 14.17 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 25.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 101 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) BSPT55
  • Stoupání závitu (TP) 2.309 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 11 Závity/-palcové″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny