HTP D3.00-06-1.25-R-LN16 Mušlové frézovací pěchy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3104699
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANGPLUNGE
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104699
EAN / GTIN 7291075217971
Číslo výrobce 3104699
L-číslo L23980 75

Popis

Popis:

Ponorné frézy, průměr tělesa (BD) 2,756″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 3″, Počet řezných položek (CICT) 6, hloubka řezu maximum (APMX) 0,118″, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 6, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.756″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 6
  • Celková délka (OAL): 2″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny