HTP D3.00-06-1.00-R-LN16 Skořepinové frézovací pěchy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3104506
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANGPLUNGE
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104506
EAN / GTIN 7291075217940
Číslo výrobce 3104506
L-číslo L23980 3058

Popis

Popis:

Ponorné frézy, průměr tělesa (BD) 2,362″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 3″, počet řezných položek (CICT) 6, hloubka řezu maximum (APMX) 0,118″, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 6, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.362″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 6
  • Celková délka (OAL): 2″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny