HTP D2.50-05-1.00-R-LN16 Skořepinové frézovací pěchy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3104505
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANGPLUNGE
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104505
EAN / GTIN 7291075217933
Číslo výrobce 3104505
L-číslo L23980 3059

Popis

Popis:

Ponorné frézy, průměr tělesa (BD) 2,362″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 5-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,118″, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 4, Celková délka (OAL) 1-3/5″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.362″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 5
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny