HSM90S FAL-D2.0-3-.75-14 90° čelní frézy nesoucí superpozitivní a leštěné břitové destičky pro obrábění hliníku při vysokých rychlostech otáčení

Artiklové číslo: 3105783
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIALU
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105783
EAN / GTIN 7291075317015
Číslo výrobce 3105783
L-číslo L23980 1829

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 3, Průměr náboje (DHUB) 1,88″, Celková délka (OAL) 2-1/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.531″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.88″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Celková délka (OAL): 2-1/4″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny