H490 SMD3.0-1.8-4-1.25-17 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou nesoucí H490 ANKX 17 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3105518
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIDO 490 LINE
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105518
EAN / GTIN 7291075257618
Číslo výrobce 3105518
L-číslo L23980 1519

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,86″, Cutting Diameter (DC) 3″, Cutting Item Count (CICT) 12, Depth of Cut maximum (APMX) 1,83″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 2,76″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.86″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.83″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Celková délka (OAL): 2.76″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny