HSM90S APCR 140532R-P IC08 Vysoce pozitivní břitové destičky s leštěným čelem pro obrábění hliníku při vysokých rychlostech

Artiklové číslo: 3358141
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIALU
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3358141
EAN / GTIN 7291075314496
Číslo výrobce 3358141
L-číslo L23910 626

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 13,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 25 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 3.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 25 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2
  • Délka stírací hrany (BS) 1.1 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny