FFQ4 SOMT 1205RM-HP IC830 Jednostranné čtyřhranné břitové destičky se 4 řeznými hranami pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3323473
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILL4FEED
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323473
EAN / GTIN 7291075364248
Číslo výrobce 3323473
L-číslo L23970 5

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka řezu (APMX) 1,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.8 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.4 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "MILL4FEED" Zobrazit všechny