FFQ4 SOMT 090412T IC810 Čtvercové jednostranně vyměnitelné břitové destičky se 4 řeznými hranami pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3323470
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILL4FEED
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323470
EAN / GTIN 7291075386516
Číslo výrobce 3323470
L-číslo L23970 33

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 1 mm, délka břitové destičky (INSL) 8,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,9 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.4 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné řady Zobrazit všechny