FF WOCT 09T320T IC328 Destičky s pozitivní geometrií řezu pro velmi vysoké rychlosti posuvu až 3,5 mm při malých hloubkách řezu.

Artiklové číslo: 5604768
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FEEDMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604768
EAN / GTIN 7291075162479
Číslo výrobce 5604768
L-číslo L23970 578

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,95 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer telesa vložky (INSBD) 9.3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.6 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.95 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.3 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny