TK mini fréza TiAlN

Artiklové číslo: GG1844
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
171 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Šířka záběru ae při operaci frézování: Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Stopka podobná DIN 6535 HB. Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.
Jako č. Z11842 (následný artikl č. 201842).
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku