TK fréza bez povlaku

Artiklové číslo: GG2241
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
76 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Šířka záběru ae při operaci frézování: Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

S excentrickým podbroušením a dodatečným jemným broušením v komorách pro třísky pro vynikající odvod třísek u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky.
Jako č. 202241.

Použití:

Pro hrubování a dokončování.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku