EC-H7 16-48C16CFR0.8-M110 IC902 Stopkové frézy se 7 břity, různými úhly spirál a nerovnoměrným stoupáním pro vysokorychlostní dokončovací frézování CHATTERFREE

Artiklové číslo: 3344050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3344050
EAN / GTIN 7291075343465
Číslo výrobce 3344050
L-číslo L24180 300

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 48 mm, počet břitů (NOF) 7, celková délka (OAL) 110 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 48 mm
  • Pocet drážek (NOF) 7
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 37 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.13 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny