EC-A2 025-037/18C4M55 IC903 Stopkové frézy se 2 drážkami, úhel šroubovice 30° pro obrábění žeber a drážek v kalených materiálech obrobků do 55 HRC

Artiklové číslo: 5650243
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5650243
EAN / GTIN 7291075008319
Číslo výrobce 5650243
L-číslo L24180 40

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 4 mm, průměr břitu (DC) 2,5 mm, max. délka břitu (APMX) 3,7 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 55 mm, upínací stopka Kulatá, upínací stopka Kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Prumer rezu (DC) 2.5 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.018 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.009 mm/zub
  • Prumer odlehcení (DN) 2.4 mm
  • Celková délka (OAL) 55 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 18 mm

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny