HSM90S FAL-D050-3-22-22 Čelní 90° frézy nesoucí superpozitivní a leštěné břitové destičky pro obrábění hliníku při vysokých otáčkách

Artiklové číslo: 3321535
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3321535
EAN / GTIN 7291075397000
Číslo výrobce 3321535
L-číslo L23980 628

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 3, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 57 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HSM90S APCR 2207
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny