HM390 ETP D10-3-C10-04 Stopkové frézy 90° malého průměru nesoucí HM390 TPKR 0401 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3321284
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada NANMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3321284
EAN / GTIN 7291075392265
Číslo výrobce 3321284
L-číslo L23980 1451

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet fréz (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 3 mm, celková délka (OAL) 80 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, funkční délka (LU) 12,6 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Délka hlavy (LH) 15 mm
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 12.6 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky