HM390 ETP D08-2-C08-04 Stopkové frézy 90° malého průměru nesoucí HM390 TPKR 0401 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3321283
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada NANMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3321283
EAN / GTIN 7291075392258
Číslo výrobce 3321283
L-číslo L23980 587

Popis

Popis:

Čelní frézka s WSP, průměr upínacího závitu, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet řezných těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 3 mm, celková délka (OAL) 60 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 9,6 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Funkcní délka (LF) 60 mm
  • Délka hlavy (LH) 12 mm
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 9.6 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky