• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SGSF 200-4-40K Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Artiklové číslo: 2300699
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SELF-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2300699
EAN / GTIN 7291075069907
Číslo výrobce 2300699
L-číslo L24130 4

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 59 mm, průměr řezu (DC) 200 mm, počet břitových destiček (CICT) 14, šířka řezu max. (CWX) 4,52 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,54 mm, průměr náboje (DHUB) 80 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,2 mm, efektivní počet obvodových destiček (ZEFP) 14

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 59 mm
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 14
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.52 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.54 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 3.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 4
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 14
  • Maximální otácky (otáckyX) 400 Otácky/min

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny