Kotoučové/dělicí frézy se závitem HSS šířka ap= 2,2 mm 63/4 mm

Artiklové číslo: 218417 63/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 63 mm
Počet břitů Z 4
Šířka ap 1,5 mm
Provedení stopky se závitem
Řezný materiál HSS
Vnitřní chlazení ne
Maximální hloubka zářezu ae max 15,75 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Celková délka Lcelk pro ap 1,5 mm 33,4 mm
Celková délka Lcelk pro ap 2,2 mm 40 mm
⌀ D2 29 mm
Upínací závit M M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička XC.. 1119
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218417 63/4
EAN / GTIN 4062406239428

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možnosti sestavení z nákružku a cenově výhodného ocelového listu nebo nákružku a vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.
Speciálně pro použití v hlubokých dutinách.

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě používejte přednostně list HSS.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky