Kotoučové / dělicí frézy s válcovou stopkou ocel šířka ap = 2,2 mm 50/4 mm

Artiklové číslo: 218414 50/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 50 mm
Šířka ap 2,2 mm
Provedení stopky válcová stopka
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 4
Maximální hloubka zářezu ae max 12,75 mm
⌀ límce d1 24,5 mm
Délka límce L1 36 mm
Celková délka Lcelk pro ap 1,5 mm 94,9 mm
Celková délka Lcelk pro ap 2,2 mm 95,5 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XC.. 1119
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218414 50/4
EAN / GTIN 4045197533616

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možnosti sestavení z nákružku a cenově výhodného ocelového listu nebo nákružku a vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě používejte přednostně list HSS.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky