Kopírovací a rovinné frézy s indexací s otvorem

Artiklové číslo: 212009
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
228 ks okamžitě k dodání
  • Vhodná fréza pro tvar destiček: kulatý
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kruhové frézování
  • Dělení břitů: nestejný
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Kopírovací a rovinná fréza nejnovější generace. Indexovací kruhové vyměnitelné destičky zajišťují stabilní podmínky a působí proti nežádoucímu otočení během procesu. Optimalizovaný tvarový styk vyměnitelné břitové destičky a jejího lůžka zajišťuje nejvyšší procesní spolehlivost.

Poznámka:

ap max = 5,0 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 9IP.