{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 35 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec alésage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 60 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 68 mm | |
Perçage par interpolation ap | 2,5 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,79 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 22,45 mm | |
Plaquette adaptée | RPK.10T3M0T | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 15 - 30 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212009 35/3 | |
EAN / GTIN | 4062406576554 |