HM90 EALD125-2MMT21-16JHP 90° čelní frézy s adaptací MULTI-MASTER se závitem nesoucí HM90 APCR 1605. Destičky pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3431338
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3431338
EAN / GTIN 7291075489279
Číslo výrobce 3431338
L-číslo L23980 3130

Popis

Popis:

  • Čelní fréza s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 29 mm
  • Průměr (DC/DCX): 31,75 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 2
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 15,5 mm
  • Celková délka (OAL): 63 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 29 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T21
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
  • Prumer rezu (DC): 31.75 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX): 31.75 mm
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 15.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 24 mm
  • Funkcní délka (LF): 39.9 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Celková délka (OAL): 63 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 22.4 Degrees

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny