Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double se závitem

Artiklové číslo: 213004
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
55 ks okamžitě k dodání
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování
  • Strategie obrábění: HPC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Systém nástrojů s velmi stabilní uložení vyměnitelných pro procesně bezpečnou práci. Geometrie nástroje redukující řeznou sílu přispívá značně k odlehčení hlavního vřetena.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 7 (10IP, 2,8 Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,8 s čepelí č. 674252 vel. 10IP.
Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Power Q"
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
    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku