Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upínač KOMET® 50 mm

Artiklové číslo: 239028 50
  • Stopka: ABS
  • Norma pro upínání: ISO 26623-2
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

ABS® N ⌀ d 50 mm
Upnutí PSC 80
Stopka ABS
Norma pro upínání ISO 26623-2
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení A 50 mm
Druh produktu Upínání ABS

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 239028 50
Číslo výrobce A69 08050

Popis

Poznámka:

Další upínače s napojením ABS® na poptávku.