Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

LOMU...08ER-SM 10

Artiklové číslo: 225232 10

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky LOMU...08ER-SM
Typ INOX
Rohový rádius 0,8 mm
Typ PR1225
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,06 mm - 0,15 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 225232 10
Číslo výrobce TX781710

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
110
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se 4 břity − díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 10° se výrazně snižuje řezná síla.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae=0,3 x D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů