Digitální výškoměr a orýsovací přístroj 10 mm ocel kuličkový dotyk 0-12″, Digimatic, připojení tlačítkem, dvojitý sloupek, palce/metrické

Artiklové číslo: 192-670-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika digital
Druh produktu Výškoměr a rýsovací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 192-670-10
EAN / GTIN 4946368583426
Číslo výrobce 192-670-10
L-číslo L40010 10367

Popis

Popis:

Tato vysoce přesná výškoměr nabízí následující výhody: Dvousloupcová konstrukce zaručuje vysokou přesnost měření. rýsovací jehla z tvrdého kovu. Velká výška číslic 11 mm ocel zajišťuje dobrou čitelnost.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 12
Hodnota kroku číslice: 0,0005/0,0002″ nebo 0,01/0,005 mm
Přesnost: ±0,02 mm/0,001″
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,001″/±0,02 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Životnost baterie: Přibližně 3500 hodin
Displej: LCD, výška znaků: 11 mm
Max. Maximální reakční rychlost: 500 mm/s mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Signální tlačítko : Ano
Kompenzace hrotu signální sondy: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
± Přepínání: Ano
Přepínání metrických/palcových rozměrů: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně rýsovací jehly, držáku rýsovací jehly, 1x baterie a krytu.
Napájení: 1x baterie SR-44