Mechanický výškoměr a orýsovací přístroj

Artiklové číslo: 795A
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
Druh produktu Posuvné měřítko pro orýsování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 795A
EAN / GTIN 3148512010258
Číslo výrobce 795A
L-číslo L60130 3699

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Model bez měřící stupnice
  • Přesné nastavení pomocí otočné tyče s přítlačným šroubem
  • Základna z litiny
  • Povrch základny broušený s 90° V-drážkou
  • Upínací stopka: Ø 10 mm
  • Hmotnost: 1,745 kg

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 1,745