Prémiový svinovací metr 8 m, 27 mm široký magnet.

Artiklové číslo: 4932464600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932464600
EAN / GTIN 4058546225452
Číslo výrobce 4932464600
L-číslo L00800 3640

Popis

Popis:

  • Silný magnet usnadňuje použití koncového háku na rovných nebo kulatých plochách
  • Kompaktní a ergonomický design
  • Možnost prodloužení až na 3,4 m bez zalomení - pro efektivnější práci
  • Neoslňující nylonový ochranný povlak pro až 10x delší životnost
  • 27 mm široká páska s oboustranným měřítkem usnadňuje čtení při vertikálním měření
  • Patentovaný chránič prstů s optimalizovanou kontaktní plochou pro bezpečné postavení
  • 5bodový zámek pouzdra pro delší životnost
  • Třída přesnosti II
  • Architektonické měřítko pro snadný převod výkresů do měřítka

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Magnetický metr 8 m / 27 - 1 ks