Třmenový mikrometr s kalenými hroty, hrot 25-50 mm ocel, 15°

Artiklové číslo: 112-154
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 112-154
EAN / GTIN 4946368009209
Číslo výrobce 112-154
L-číslo L40010 1680

Popis

Popis:

Tyto upínací měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Výstupek a konec vřeteno ve dvou úhlech (15 a 30°) a malé poloměry jako kontaktní body. Pro měření drážek, odstavce atd.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 25 - 50
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
Stupnice: a objímka stupnice matně chromovaná, ø18 mm
Síla měření: 3-8
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.