KERN zkušební závaží 347-06, OIML třída M1, jmenovitá hodnota 50 g, knoflík, nerezová ocel soustružená

Artiklové číslo: 347-06
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Doplňkové závaží

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 347-06
EAN / GTIN 4045761008700
Číslo výrobce 347-06
L-číslo L40250 138

Popis

Charakteristika:

  • Třída OIML M1
  • Jmenovitá hodnota 50 g
  • Knoflík
  • Jemně soustružená nerezová ocel

Poznámka:

  • M1, 50 g, jednoduché odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření, tvar knoflíku, jemně soustružená nerezová ocel
  • Při objednávání kalibrovaných závaží je třeba objednat placené pouzdro, protože je k němu připojena kalibrační značka

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství