KERN zkušební závaží 317-07, třída OIML E2, jmenovitá hodnota 100 g, [chybí hodnota], nerezová ocel, leštěná

Artiklové číslo: 317-07
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Doplňkové závaží

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 317-07
EAN / GTIN 4045761312555
Číslo výrobce 317-07
L-číslo L40250 594

Popis

Charakteristika:

  • Třída OIML E2
  • Jmenovitá hodnota 100 g
  • Knoflík

Poznámka:

  • Doporučujeme objednat si jeden z kufrů uvedených v části ″Příslušenství″.

    Rádi bychom upozornili, že při přepravě závaží třídy E1, E2, F1 nebo F2 bez kontejnerů může dojít k poškození závaží i přes řádné přepravní balení. Výsledné změny hmotnosti by mohly překročit příslušné přípustné chyby těchto velmi přesných hmotnostních tříd
  • Při objednávání kalibrovaných závaží je třeba objednat placené pouzdro, protože je k němu připojena kalibrační značka

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství