Měřicí čepy pro rozsah měření 35 − 60 mm TK 54 mm

Artiklové číslo: 435095 54
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ měření 54 mm
Rozsah měření 35 mm - 60 mm
Druh produktu Měřicí čep

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435095 54
EAN / GTIN 2050001950727
Číslo výrobce 10500112

Popis

Použití:

Pro nastavení na různé ⌀ měření.

Vhodné pro:

Přesné vnitřní měřicí přístroje SU č. 435040; 435050; 435060; 435070.
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
    ⌀ měření (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku