Perno de medición para una capacidad de medición de 35 − 60 mm MD, ⌀ de medición: 54mm

Número de artículo: 435095 54
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Messbolzen für Messbereich 35 − 60 mm HM, Mess-⌀: 54mm
Capacidad de medición mín. 35 mm
Capacidad de medición máx. 60 mm
Diámetro de medición 54 mm
Tipo de producto Perno de medición
Material metal duro

Identificación y clasificación

Número de artículo 435095 54
EAN / GTIN 2050001950727
Número del fabricante 10500112
Fabricante/responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descripción

Aplicación:

Para el ajuste a diferentes ⌀ de medición.

Idóneo para:

Verificadores de interiores de precisión SU n.º 435040; 435050; 435060; 435070.