Pár měřicích čelistí s válcovým osazením 10 mm

Artiklové číslo: 481900 10
Nastavit cenu 2 ks (CZK 3569,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ nástavce na pár čelistí 10 mm
Maximální hloubka měření 15 mm
Šířka 9 mm
Výška 9 mm
Celková délka 50 mm
Druh produktu Měřicí rameno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 481900 10
EAN / GTIN 4030489220930

Popis

Provedení:

Měřicí čelisti s válcovým osazením DIN 861 list 2 pro vnitřní a vnější měření a jako nastavovací pomůcka.

Poznámka:

Měřicí čelisti s širokým uložením pro dutinoměry na poptávku.