815 MF 3D měřicí kloubový stojan Akční rádius 204 mm

Artiklové číslo: 4420386
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí stojánek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4420386
EAN / GTIN 4059192061760
Číslo výrobce 4420386
L-číslo L40080 2632

Popis

Provedení:

  • 3D kloubové rameno, lze dosáhnout libovolné polohy v akčním rádiu
  • Snadné polohování všech tří kloubů bezpečně upevněných jednou rukojetí
  • Velmi robustně dimenzované komponenty, pro velmi vysokou stabilitu a přesnost
  • Bezúdržbový mechanický upínací systém
  • Černě eloxované části ramene z vysoce kvalitního lehkého kovu
  • Držák měřidla s montážním otvorem 8 mm a závitovým ocasem pro tykadlové pákové měřicí přístroje
  • Vybaven přesným jemným nastavením bez vůle
  • Vynikající komfort nastavení, vysoká opakovatelnost
  • Vynikající pro měřicí přístroje s ? m rozlišením
  • Magnet posunu s velmi vysokou přídržnou silou

Popis:

Měřicí stojan s magnetickým podstavcem MarStand 815 MF
  • Celková výška 317 mm
  • Výška (max.) 204 mm
  • Upevňovací otvor: 8H7
Připevňovací otvor: 8H7

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název výrobku: Měřicí stojan s magnetickou základnou
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Aplikace: Mimořádně stabilní konstrukce s přesným jemným nastavením Speciálně navrženo pro zobrazovací zařízení, jako jsou přesné indikátory, číselníkové měřicí přístroje nebo délková měřidla s rozlišením μm.
  • Montážní otvor: 8H7
  • Typ výrobku: 815 MF
  • Základní povrch: 60 x 50 x 55 mm
  • Průměr hranolu pro hřídel: 6 - 120
  • Přídržná síla hranolu: 800 N
  • Rozměr a v mm: 317 mm
  • Celková výška: 317 mm
  • Rozměr b v mm: 204 mm
  • Vysunutí (max.): 204 mm
  • Rozměr j v mm: 116 mm
  • Rozměr k v mm: 88 mm
  • Rozměr l v mm: 49 mm
  • Rozměr d v mm: 8 mm
  • Rozsah jemného nastavení mm: 2 mm